Motion
B2001
Bagues sans clé - 6.4490 po diamètre d'alésage, 13.7800 po DE, 2.7950 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376317
N° MFRB2001
Prix2,400.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 6.4490 po diamètre d'alésage, 13.7800 po DE, 2.7950 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376317
N° MFRB2001
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
Prix2,400.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.6850 po
  • Taille du boulon
    M16 x 65
  • Diamètre à l’alésage
    6.4490 po
  • Taille de l’alésage
    7.8740 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7950 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.7800 po
  • Taille de la vis
    M16 x 65
  • Poids
    90.000 lb

Détails

  • Couple d’installation
    185 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B2001
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    87096 pi-lb
  • CUP_NON
    662345043014

Aperçu

Description du fabricant
B2001 200-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer