Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 45
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.9690 po
- Extérieur Diamètre3.7800 po
- Longueur totale1.9690 po
- Taille de la visM8x45
- Poids5 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantHWK0402107
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1371 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieSem.
- CUP_NON662345048811