Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Taille de l’alésage1.4375 po
- Pression de contact du moyeu10263 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Poussée transmise maximale9595 lb
- Extérieur Diamètre1.9690 po
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids1.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB802107
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis575 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- CUP_NON662345044851