Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 25
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Taille de l’alésage2.7500 po
- Pression de contact du moyeu9817
- Longueur jusqu’à Alésage3.7800 po
- Poussée transmise maximale33559 lb
- Extérieur Diamètre3.5430 po
- Longueur totale3.7800 po
- Taille de la visM10 x 25
- Poids7.000 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82212
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3845 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB800
- Force axiale transmissible33559 lb
- CUP_NON662345061889