Motion
T151110
Bagues sans clé - série B115 , DI 110 mm, DI 155 mm, LTB 72 mm
N° D’ARTICLE MI02376642
N° MFRT151110
Prix720.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , DI 110 mm, DI 155 mm, LTB 72 mm
N° D’ARTICLE MI02376642
N° MFRT151110
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
Prix720.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19725 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    72 mm
  • Poussée transmise maximale
    380966 N
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 60
  • Poids
    9.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    142 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T151110
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    20953 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B115
  • CUP_NON
    662345058377

Aperçu

Description du fabricant
T151110 B115 110MM X 155MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer