Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM16 x 90
- Diamètre à l’alésage240 mm
- Pression de contact du moyeu150
- Longueur jusqu’à Alésage111 mm
- Poussée transmise maximale1416629 N
- Extérieur Diamètre305 mm
- Taille de la visM16 x 90
Détails
- Couple d’installation348 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151240
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis169995 N-m
- CUP_NON662345042895