Motion
T152607
Bagues sans clé - série B115 , 6.4375 po DI, 8.8580 po OD, 3.6610 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376666
N° MFRT152607
Prix2,507.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , 6.4375 po DI, 8.8580 po OD, 3.6610 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376666
N° MFRT152607
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
Prix2,507.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Taille de l’alésage
    6.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20830 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6610 po
  • Poussée transmise maximale
    175273 lb
  • Extérieur Diamètre  
    8.8580 po
  • Longueur totale
    3.6610 po
  • Taille de la vis
    M14 x 80
  • Poids
    25.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    166 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T152607
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    47013 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    175273 lb
  • CUP_NON
    662345058629

Aperçu

Description du fabricant
T152607 B115 6-7/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer