Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Pression de contact du moyeu131
- Longueur jusqu’à Alésage20 mm
- Poussée transmise maximale50342 N
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids0.700 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation15 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis881 Nm
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB400
- Force axiale transmissible11317.34 lbf
- CUP_NON662345043434