Motion
B401070
Bagues sans clé - série B400 , DI 70 mm, DI 110 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376742
N° MFRB401070
Prix135.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 70 mm, DI 110 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376742
N° MFRB401070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24511 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28 mm
  • Poussée transmise maximale
    167988 N
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Poids
    2.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    69 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401070
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    5880 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    37765 lbf
  • CUP_NON
    662345043526

Aperçu

Description du fabricant
B401070 B400 70MM X 110MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon