Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 25
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Pression de contact du moyeu23641 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28 mm
- Poussée transmise maximale191986 N
- Extérieur Diamètre130 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM10 x 25
- Poids3.300 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation69 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401090
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis8639 Nm
- Nombre de vis verrouillées16
- SérieB400
- Force axiale transmissible43160 lbf
- CUP_NON662345043557