Motion
T401150
Bagues sans clé - série B400 , DI 150 mm, D.E 200 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376751
N° MFRT401150
Prix886.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 150 mm, D.E 200 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376751
N° MFRT401150
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
Prix886.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Pression de contact du moyeu
    171
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    438854 N
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Poids
    8.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    123 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T401150
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    32917 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    24
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    98658.3 lbf
  • CUP_NON
    662345059428

Aperçu

Description du fabricant
T401150 B400 150MM X 200MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer