Motion
B401160
Bagues sans clé - série B400 , DI 160 mm, DI 210 mm, LTB 38 mm
N° D’ARTICLE MI02376752
N° MFRB401160
Prix755.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 160 mm, DI 210 mm, LTB 38 mm
N° D’ARTICLE MI02376752
N° MFRB401160
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
Prix755.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Pression de contact du moyeu
    25671.71 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    38 mm
  • Poussée transmise maximale
    475425 N
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Poids
    9.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    123 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401160
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    38033 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    26
  • Série
    B400
  • CUP_NON
    662345043625

Aperçu

Description du fabricant
B401160 B400 160MM X 210MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer