Motion
B401180
Bagues sans clé - série B400 , DI 180 mm, DI 235 mm, LTB 44 mm
N° D’ARTICLE MI02376754
N° MFRB401180
Prix1,018.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 180 mm, DI 235 mm, LTB 44 mm
N° D’ARTICLE MI02376754
N° MFRB401180
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
Prix1,018.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24801.5 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    44 mm
  • Poussée transmise maximale
    574350 N
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Poids
    13.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    187 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401180
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    51694 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    24
  • Série
    B400
  • CUP_NON
    662345043649

Aperçu

Description du fabricant
B401180 B400 180MM X 235MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer