Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM16 x 50
- Diamètre à l’alésage240 mm
- Pression de contact du moyeu171
- Longueur jusqu’à Alésage56 mm
- Poussée transmise maximale981232 N
- Extérieur Diamètre305 mm
- Taille de la visM16 x 50
Détails
- Couple d’installation290 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401240
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis117750 N-m
- CUP_NON662345043687