Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3.0000 po
- Pression de contact du moyeu20887
- Longueur jusqu’à Alésage3.1500 po
- Poussée transmise maximale82017 lb
- Extérieur Diamètre4.7240 po
- Longueur totale3.1500 po
- Taille de la visM10 x 60
- Poids7.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122300
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis10252 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB112
- Force axiale transmissible82017 lb
- CUP_NON662345042574