Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Taille de l’alésage3.1250 po
- Pression de contact du moyeu20887 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.7560 po
- Poussée transmise maximale82017 lb
- Extérieur Diamètre4.7240 po
- Longueur totale80 mm
- Taille de la visM10x60
- Poids7.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT122302
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis10679 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB112
- Force axiale transmissible82017 lb
- CUP_NON662345057868