Motion
B122306
Bagues sans clé - série B112 , 3.3750 po DI, 5.1180 po OD, 3.1500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376786
N° MFRB122306
Prix465.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 3.3750 po DI, 5.1180 po OD, 3.1500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376786
N° MFRB122306
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
Prix465.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Taille de l’alésage
    3.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    21033 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Poussée transmise maximale
    89474 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.1180 po
  • Longueur totale
    3.1500 po
  • Taille de la vis
    M10 x 60
  • Poids
    8.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122306
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12582 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    89474 lb
  • CUP_NON
    662345042598

Aperçu

Description du fabricant
B122306 B112 3-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer