Motion
B122700
Bagues sans clé - série B112 , 7.0000 po DI, 9.2520 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376804
N° MFRB122700
Prix2,617.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 7.0000 po DI, 9.2520 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376804
N° MFRB122700
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
Prix2,617.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Taille de l’alésage
    7.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    20569 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Poussée transmise maximale
    310695 lb
  • Extérieur Diamètre  
    9.2520 po
  • Longueur totale
    5.8660 po
  • Taille de la vis
    M16 x 110
  • Poids
    38.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    257 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122700
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    90619 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    310695 lbf
  • CUP_NON
    662345042741

Aperçu

Description du fabricant
B122700 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B112 7 PO

Vous pourriez également aimer