Motion
T302212
Bagues sans clé - série B103 , 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376828
N° MFRT302212
Prix239.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376828
N° MFRT302212
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
Prix239.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    25532 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    39387 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Poids
    3.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    50 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T302212
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4513 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    39387 lb
  • CUP_NON
    662345059138

Aperçu

Description du fabricant
T302212 B103 2-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer