Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage9.25 po
- Pression de contact du moyeu20305.3 psi
- Extérieur Diamètre225 mm
- Longueur totale65 mm
- Taille de la visM14 x 40
- Épaisseur2.56 po
- Poids18 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation183 N-m
- Couple maximum transmis44378 N-m
- Nombre de vis verrouillées12
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible117372.1 lbf