Motion
B601120
Bagues sans clé - série B106 , DI 120 mm, DI 165 mm, LTB 45 mm
N° D’ARTICLE MI02376895
N° MFRB601120
Prix601.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 120 mm, DI 165 mm, LTB 45 mm
N° D’ARTICLE MI02376895
N° MFRB601120
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
Prix601.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20015.2 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    45 mm
  • Poussée transmise maximale
    222768 N
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Poids
    7.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    142 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601120
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13366 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B106
  • CUP_NON
    662345044202

Aperçu

Description du fabricant
B601120 B106 120MM X 165MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer