Motion
B601040
Bagues sans clé - série B106 , DI 40 mm, DI 65 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376918
N° MFRB601040
Prix62.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 40 mm, DI 65 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376918
N° MFRB601040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14648.8 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    41975 N
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    1.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    839 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • CUP_NON
    662345044103

Aperçu

Description du fabricant
B601040 B106 40MM X 65MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer