Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Pression de contact du moyeu18854.9 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale92786 N
- Extérieur Diamètre95 mm
- Taille de la visM8 x 25
- Poids2.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT601065
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3016 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- CUP_NON662345060684