Motion
B601090
Bagues sans clé - série B106 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 40.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376930
N° MFRB601090
Prix214.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 40.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376930
N° MFRB601090
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
Prix214.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18275 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    40.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    148643 N
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Poids
    4.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601090
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6689 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B106
  • CUP_NON
    662345044172

Aperçu

Description du fabricant
B601090 B106 90MM X 130MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer