Motion
B121110
Bagues sans clé - série B112 , DI 110 mm, DI 155 mm, LTB 102 mm
N° D’ARTICLE MI02376933
N° MFRB121110
Prix757.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 110 mm, DI 155 mm, LTB 102 mm
N° D’ARTICLE MI02376933
N° MFRB121110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix757.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21030.5 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    102 mm
  • Poussée transmise maximale
    593927 N
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Taille de la vis
    M12x80
  • Poids
    13.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    142 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121110
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    32666 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    133520.1 lbf
  • CUP_NON
    662345042246

Aperçu

Description du fabricant
B121110 B112 110MM X 155MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer