Motion
B121090
Bagues sans clé - série B112 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 80 mm
N° D’ARTICLE MI02376961
N° MFRB121090
Prix498.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 80 mm
N° D’ARTICLE MI02376961
N° MFRB121090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix498.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20885 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    80 mm
  • Poussée transmise maximale
    396302 N
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille de la vis
    M10x60
  • Poids
    7.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121090
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    17834 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    89092 lbf
  • CUP_NON
    662345042222

Aperçu

Description du fabricant
B121090 B112 90MM X 130MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer