Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage3.6250 po
- Taille de l’alésage3.6250 po
- Pression de contact du moyeu21033
- Longueur jusqu’à Alésage2.7560 po
- Poussée transmise maximale89474 lb
- Extérieur Diamètre5.1180 po
- Taille de la visM10x60
- Poids7.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT122310
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis13514 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB112
- Force axiale transmissible89474 lbf
- CUP_NON662345057875