Motion
P-12
Poinçon central - 5/8 po de diamètre, 5 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI02379477
N° MFRP-12
Prix8.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 5/8 po de diamètre, 5 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI02379477
N° MFRP-12
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
Votre prix8.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre du point
    5/8 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Ajustabilité de l’impact
    Impact non ajustable
  • Point remplaçable
    Point fixe

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON PLEIN P-12, 1/16 POINTS, 5
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • Pour couper, façonner et retirer le métal plus doux que le bord tranchant du ciseau

Vous pourriez également aimer