Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête5/32 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure5/8 x 11/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale3-7/16 po
- Taille de la clé5/16 x 11/32 po / 253 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage45 °
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation