Motion
OES-1214
Clé à tête inclinée - 3/8 x 7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379660
N° MFROES-1214
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 3/8 x 7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379660
N° MFROES-1214
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/32 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    3/4 x 29/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Taille de la clé
    3/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À DOUBLE EMBOUT OES-1214, 3/8 X 7/16 SHT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté