Motion
1731B
Clé à tête inclinée - 13/16 x 7/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379680
N° MFR1731B
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 13/16 x 7/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379680
N° MFR1731B
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
Prix39.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-11/16 x 1-13/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10-1/32 po
  • Taille de la clé
    13/16 x 7/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1731B BOULEAU À EXTRÉMITÉ OUVERTE, 13/16 X 7/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté