Motion
RBM-0910
Clé à cliquet, accès serré - métrique, taille de clé 9 x 10 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379690
N° MFRRBM-0910
Prix25.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet, accès serré - métrique, taille de clé 9 x 10 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379690
N° MFRRBM-0910
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
Prix25.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    7/8 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Taille de la clé
    9 x 10 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662459107619
  • Type de clé
    Clé de boîte à cliquet, accès serré

Aperçu

Description du fabricant
RBM-0910 RAT. CLÉ À BOÎTE, 9MM X 10MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté