Motion
MSM-12HRC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 23 PC
N° D’ARTICLE MI02380769
N° MFRMSM-12HRC
Prix92.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 23 PC
N° D’ARTICLE MI02380769
N° MFRMSM-12HRC
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
Prix92.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    29/32 po, 7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    23 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323002

Aperçu

Description du fabricant
MSM-12HRC 1/4 DR REG SKT SET, 6-PT, 12-
  • Peu profond standard
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points Comprend :
  • Douilles de 4 mm à 14 mm
  • Rail à pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté