Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale1 po
- Taille min.1/4 po
- Longueur totale1-1/32 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-13/32 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-3/8 po, 1-5/32 po, 1-9/32 po
- Tailles de douille1 po, 1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusRail à pince
- MatérielAcier au vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces13
- Nombre de douilles6 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459320612
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire