Motion
WSBD-9RC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02380811
N° MFRWSBD-9RC
Prix115.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02380811
N° MFRWSBD-9RC
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
Prix115.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    7/8 po
  • Taille min.
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2-5/8 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    9
  • Nombre de douilles
    13 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459320629

Aperçu

Description du fabricant
WSBD-9RC 3/8 DR ENSEMBLE DE PATINS PROFONDS, 12-PT, 9-
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 6 et 12 points
  • Comprend : 1/4 po à 7/8 po et rail à pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté