Motion
MSS-15RC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02380885
N° MFRMSS-15RC
Prix172.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02380885
N° MFRMSS-15RC
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
Votre prix172.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    24 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-17/32 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de douilles
    22 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323569

Aperçu

Description du fabricant
MSS-15RC 1/2 DR REG SKT SET, 12-PT, 15-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté