Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1060 mm
- Poids20.06 lb
Détails
- Fini de lameNoir
- Matériau de la lameAcier
- Matériau du corpsAcier
- Capacité de coupeCuivre : 15 mm, Fer : 12 mm, Piano : 11 mm, Tige d’armature : 15 mm, Acier du ressort de soupape : 9 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de têteCentre
- Coupe de matériauCuivre, fer, câble de piano, barre d’armature, ressort de soupape en acier
- Type de retourManuel