Motion
2-301-16-1-0

BAHCO TOOLS
2-301-16-1-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 160 mm
N° D’ARTICLE MI02382721
N° MFR2-301-16-1-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2-301-16-1-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 160 mm
N° D’ARTICLE MI02382721
N° MFR2-301-16-1-0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    160 mm
  • Épaisseur  
    1.4 mm
  • Largeur/diamètre  
    5.6 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    2-301
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
2-301-16-1-0 16CM, LIME À AIGUILLE PLATE, COUPE 1