Motion
1-106-12-1-0

BAHCO TOOLS
1-106-12-1-0

Lime à motifs américains - Forme de main, coupe unique, longueur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI02382825
N° MFR1-106-12-1-0
Prix27.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
1-106-12-1-0

Lime à motifs américains - Forme de main, coupe unique, longueur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI02382825
N° MFR1-106-12-1-0
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
Prix27.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    300 mm
  • Épaisseur  
    6 mm
  • Largeur/diamètre  
    30 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Célibataire
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de bords coupés
    1
  • Série
    1-106...-0
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
1-106-12-1-0 LIME 106 MULTIMÉTAL 12"