Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Diamètre maximal du faisceau13/16 po
- Résistance à la traction18 lb
- Épaisseur0.035 po
- Largeur3/32 po
Détails
- CouleurNoir
- MatérielPlastique
- Quantité du colis100
- CUP_NON032076881467
Aperçu
- Idéal pour regrouper les fils, les câbles, les tuyaux, les conduits et d’innombrables autres applications
- Fabriqué en nylon durable 6/6
- Les attaches ultraviolet noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs, principalement pour une utilisation extérieure
- Réparable à des températures de -40°F à 185°F (-40°C à 85°C)
- La conception brevetée DoubleLock s’ouvre des deux côtés de l’attache, assurant une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
- Liste des composants reconnus UL E125869
- Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2