Motion
46-330UVB
Attache-câble standard - noir, nylon, 30-1/2 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02384091
N° MFR46-330UVB
Prix23.89 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache-câble standard - noir, nylon, 30-1/2 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02384091
N° MFR46-330UVB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.89 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30-1/2 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    9 po
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Largeur
    0.35 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076881122

Aperçu

Description du fabricant
46-330UVB CÂBLE NOIR 30" - 175# UVB TI
  • Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
  • La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
  • Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure