Motion
48-308
Cable Tie - Natural, Nylon, 8.63 in Length, 50 lbs Tensile Strength
N° D’ARTICLE MI02384096
N° MFR48-308
Prix17.61 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cable Tie - Natural, Nylon, 8.63 in Length, 50 lbs Tensile Strength
N° D’ARTICLE MI02384096
N° MFR48-308
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
Prix17.61 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.63 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    1-3/4 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Largeur
    0.17 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076483081

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE DE MONTAGE NATUREL 48-308 8" - 50#
  • Résistance à la traction de 50 lb
  • Sécurise facilement les faisceaux sur les murs, les montants ou autres surfaces
  • Accepte les vis no 10
  • Les attaches en noir ultraviolet (UVB) résistent aux rayons nocifs de la lumière, principalement pour une utilisation extérieure