Motion
1003402
Traitement à la vadrouille à poussière
N° D’ARTICLE MI02386553
N° MFR1003402
Prix13.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Traitement à la vadrouille à poussière
N° D’ARTICLE MI02386553
N° MFR1003402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Poussière et saleté
  • Type de produit chimique
    À base d’eau avec huile
  • Type de nettoyant
    Traitement à la vadrouille à poussière
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Type de nettoyant pour plancher
    Traitement à la vadrouille à poussière
  • Qualité alimentaire
    C1
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    723783201357
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Entretien des planchers
  • Parfum
    Pin
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Carreaux d’asphalte, linoléum, vinyle, carreaux de caoutchouc, marbre, céramique, béton, carreaux de carrière, magnésite, noyau et bois
  • CUP_NON
    10723783201354

Aperçu

Description du fabricant
1003402 MST TRAITEMENT PAR VADROUILLE À POUSSIÈRE AERO DZ
  • Formule à base d’eau
  • Traite les vadrouilles, les chiffons, les tapis et les filtres CVCA
  • La vanne 360° permet de pulvériser à l’envers