Motion
205208445
ROULETTE RIGIDE EN CAOUTCHOUC PERFORMA (plat) NON MARQUÉE 5 X 1-1/4 SANS FREIN-CHARGE JUSQU’À 325LBS
N° D’ARTICLE MI02388036
N° MFR205208445
Prix32.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN CAOUTCHOUC PERFORMA (plat) NON MARQUÉE 5 X 1-1/4 SANS FREIN-CHARGE JUSQU’À 325LBS
N° D’ARTICLE MI02388036
N° MFR205208445
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
Prix32.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    Gris
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 120 °F
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.05208.445
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    PERFORMA EN CAOUTCHOUC (plat)
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE

Aperçu

Description du fabricant
205208445 5X1-1/4 THM PLS RBR RID
  • Roulement silencieux et en douceur
  • Finition zinguée attrayante et durable
  • Chemins de roulement entièrement durcis à double bille pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Essieu creux de 3/8 po avec contre-écrou
  • Graisser les trous sur le roulement de roue pour plus de commodité
  • « La graisse multitemps Colson 45” lubrifie à des températures extrêmement chaudes et froides
  • Type de roue : caoutchouc Performa (bande de roulement plate)