Motion
KM17
Contre-écrou de palier série KM - M85x2 mm, M85x2 mm de diamètre extérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 102 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02388133
N° MFRKM17
Prix120.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - M85x2 mm, M85x2 mm de diamètre extérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 102 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02388133
N° MFRKM17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Filetage Taille  
    M85x2 mm, M85x2  mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB17
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801052580

Aperçu

Description du fabricant
KM17