Motion
OF5-15-10BN-10A-S

HYDAC CORP
OF5-15-10BN-10A-S

Système de filtration portatif hors ligne 02076077 - Pression maximale de 87 psi, débit maximal de 15 gal/min
N° D’ARTICLE MI02390555
N° MFROF5-15-10BN-10A-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
OF5-15-10BN-10A-S

Système de filtration portatif hors ligne 02076077 - Pression maximale de 87 psi, débit maximal de 15 gal/min
N° D’ARTICLE MI02390555
N° MFROF5-15-10BN-10A-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51 po

Détails

  • Filtre d'entrée
    Fibre de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    +130 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Température de fonctionnement min.
    +50 °F
  • Filtre de sortie
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
OF5-15-10BN-10A-S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté