Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage4 g
- Résistance au cisaillement2980 psi
Détails
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- InflammabilitéInflammable
- Type de colisSac
- CUP_NON079340830868
Aperçu
- Adhésif à faible odeur à prise rapide, haute résistance, viscosité moyenne et durée de vie de cinq minutes
- Sèche à température ambiante pour former une ligne de liaison transparente
- Rapport de 1:1 mélange facile à utiliser
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation