Motion
EA 615
Hysol® Adhésif – Métal, compatible avec le plastique, emballage de 3.2 oz, temps de durcissement de 24 heures, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02391496
N° MFREA 615
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif – Métal, compatible avec le plastique, emballage de 3.2 oz, temps de durcissement de 24 heures, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02391496
N° MFREA 615

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3.2 oz
  • Résistance au cisaillement
    3825 psi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    079340830943

Aperçu

Description du fabricant
398458 83094 HYSOL 615 EPK 3.2OZ KT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté