Motion
EA 9432NA
Hysol® Adhésif – Aluminium, fibre de verre, ester vinylique renforcé de fibre de verre, compatible avec l’acier, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 0.5 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02391525
N° MFREA 9432NA
Prix162.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif – Aluminium, fibre de verre, ester vinylique renforcé de fibre de verre, compatible avec l’acier, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 0.5 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02391525
N° MFREA 9432NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix162.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2 lb
  • Résistance au cisaillement
    3000 psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    0.5 h
  • Matériau de remplissage
    Aluminium
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Can
  • CUP_NON
    079340832176

Aperçu

Description du fabricant
398480 83217 HYSOL 9432NA 2LB CN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon