Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.933 po
- Taille et pas de la chaîne10B /5/8 po
- Largeur intérieure0.380 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant10B-1OL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416363